ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.06 A 最大負荷電圧:1500 V 表面実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211320 品番AQV258HA
参考基準価格(税別)¥1,750 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Panasonic DIP6 ピンタイプは、低オン抵抗で絶縁が強化されています。40 V、60 V、100 V、200 V、250 V、400 V、600 V、1、000 V の幅広い負荷電圧タイプ 低オン抵抗(標準) 0.6O です ( AQV251 ) 5、000 Vrms I/O 絶縁の強化絶縁タイプを用意しています

仕様●最小負荷電流:0.02 A●範囲:AQV●シリーズ:PhotoMOS●最小負荷電圧:1200 V●最大負荷電圧:1500 V●スイッチングタイプ:AC/DC●接点構成:SPNO●出力装置:MOSFET●コード番号:205-6867 アズワン品番65-8068-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする