ワゴジャパン
ワゴジャパンの 制御機器・PLC・リレー
ワゴジャパンの リレー
ワゴジャパンの ソリッドステート・リレー
ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.1 A 最大負荷電圧:48 V dc プラグイン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69211329
品番
857-165
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
基本ソリッドステートリレー、公称入力電圧: 60 V dc、出力電圧範囲: 0 → 48 V dc
仕様
●最大負荷電流:0.1 A●シリーズ:857●最小負荷電圧:0 V dc●最大負荷電圧:48 V dc●最小電圧制御:18.8 V dc●最大電圧制御:30 V dc●スイッチングタイプ:ゼロ電圧●ターミナルタイプ:ケージクランプ●出力装置:トランジスタ / トライアック●リレータイプ:ソリッドステートリレー●高さ:15mm●コード番号:180-3061
アズワン品番
65-8078-24