曜日別特売
DR4560A60RPJ ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール Sensata / Crydom 69211530

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:600 V ac DINレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0869注文コード69211530品番DR4560A60RPJ
参考基準価格(税別)¥43,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

Crydom DR45 / Sensata は、DIN レール 45 mm 幅のパッケージに収納された強力でコンパクトなソリッドステートリレーです。パネル又は DIN レールに取り付けやすい柔軟性と便利な入力接続動作電圧は 48 → 600 V ac、定格負荷電流は 60 A です。コンタクタ構成 AC又はDC制御 C-UL-US 認定及び VDE 認定

仕様●最小負荷電流:150 mArms●最大負荷電流:60 A●シリーズ:DR45●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:600 V ac●スイッチングタイプ:瞬時オン●コード番号:227-0869アズワン品番65-8075-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする