Back Pack (バックパック) 9100

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69211555 品番 9100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

筒型バックパック。

カーキ 材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×310×150

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69211564
2024-07-29
用途:
通勤用として使用
大矩建技 様 (建設業・工事業)

輸入通販のバックが先日、繋ぎ目でぶちきれてしまい、急遽購入。
しっかりとした作りで満足しています。
強いて言うならば、細かい収納がもう少しあると、つかいかってが良かったかなと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
69211555
2024-03-18
用途:
荷物を入れて運ぶ
適斎塾 様

このカクカクした感じが良いです。書類やノートパソコンまで無理なく入れることができます。

対象商品:
69211555
2023-07-29
用途:
工事現場での書類・PC等の持ち運び。
株式会社不動テトラ 様 (建設業・工事業)

サイズ的には十分な容量がありす。ポケットも内外の各1個あるので便利です。
生地がおもったより薄いので、耐久性が?です。

1人が参考にしています
対象商品:
69211555
2023-01-25
用途:
自分用
堂島運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

釣りやバーベキューや出掛ける時に用途は決めずに使っています。上のチャックが荷物の出し入れがしやすい。

対象商品:
69211564
2020-12-25
用途:
登山道具を車に積んでおく

容量的には手頃、取出しが便利、ポケットが適宜に付いているので小物も整理し易いのがよい。

対象商品:
69211555
2021-06-29
用途:
弁当箱、水筒、着替え等の収納
電気・ガス・熱供給・水道業

生地や機能は値段相応だと思うのですが、せめて底板は付けてほしかったです。

対象商品:
69211573
2018-10-23
用途:
通勤用の荷物入れ
製造業

容量的には充分満足、蓋裏の小物入れが少し使いずらい。
ジッパーを閉め忘れてると中身が内部で散乱してある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする