※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様ボディ材質 - 口径 - オリフィス径:(F) C37 - 1/4 - 5、電圧 - リード線取出し:(V) AC200V - コンジット(サージ電圧保護回路付)、その他オプション:(-) 標準(Rc)、取付オプション:(XC) リード線取出し方向特殊電気オプション-リード線取出方向特殊(A) 回転角度90°注文コード69211556品番VX215FVXCA
参考基準価格(税別)¥5,390販売価格(税込)¥5,388販売価格(税別)
この商品は仕様・電気オプション・リード線取出方向特殊が826種類から選べます他の種類を見る