曜日別特売
LND4475CH ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント Sensata / Crydom 69211575

ソリッドステートリレー 最大負荷電流:75 A 最大負荷電圧:528 V ac パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0930注文コード69211575品番LND4475CH
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Sensata / Crydom LN シリーズのパネル取り付けソリッドステートリレーは、信頼性の高いバックツーバック SCR スイッチングと、特許取得済みのトリガ回路設計を兼ね備えています。 SSR は電磁ノイズを最小限に抑えて抵抗負荷を切り替えられるため、業務、住宅、医療用途に最適です。動作電圧は最大 480 V ac、定格負荷電流は 75 A です。LED入力ステータスインジケータ 特許取得済みの低ノイズトリガ回路 ゼロ電圧ターンオンスイッチング

仕様●最小負荷電流:100 mArms●最大負荷電流:75 A●シリーズ:LN●最小負荷電圧:48 V ac●最大負荷電圧:528 V ac●スイッチングタイプ:ゼロ電圧ターンオン●コード番号:227-0930アズワン品番65-8072-62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする