9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 69211722 9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 69211722 9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 69211722 9107 Boston Bag (ボストンバッグ) 9107 カジメイク 69211722

Boston Bag (ボストンバッグ) 9107

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69211722 品番 9107
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

サイドポケット付。
メッシュ付シューズ収納袋。
カモフラとカーキは底切り替え部分ブラック。
ブラックは配色なし。

ブラック 材質ポリエステル100%(PVCラミネート) 容量(L)45 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×570×300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69211704
2020-02-13
用途:
ゴルフ用バッグとして
その他業種

大きさは十分ですし、靴の入れるところも分離されており良かったです。
ただ、すこし大きすぎたかもしれませんが旅行とゴルフがセットになっておればこれくらいの大きさは必要でしょう!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする