ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211767 品番VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

Festo ソレノイドバルブ VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A NAMUR バルブ 1/4 インチ、双安定、FN アーマチュアシステム、Coil / 本質安全単動 / 複動 1/4 回転 / リニアアクチュエータ用のパイロットバルブで、接続パターンは Wi-Fi に準拠していますバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ 幅: 32 mm 標準公称流量: 1350 l/min 動作圧力: 1.5 → 8 バール

仕様●メーカーシリーズ:VSNC-F-B52-D-G14-FN1A1-EX4-A●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7507 アズワン品番65-7988-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする