ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211810 品番VSVA-B-B52-H-A2-1R5L
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

Festo ソレノイドバルブは、中心にプラグが付いていて、丸型の設計は M12 x 1 です。ピストン構造がスライドし、幅は 18 mm で、作動圧力は 3 8 バールです。信号表示に LED を使用し、標準の公称流量は 550 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です

仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1296 アズワン品番65-8032-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする