VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズ Festo 69211959

ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69211959品番VSVA-B-P53U-H-A1-1C1
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-P53U-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/3 が加圧されています。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブはダブルソレノイドを備え、ミッドポジションになっています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1000 l/min、作動圧力:3 → 10 bar

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-P53U-H-A1-1C1●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7475アズワン品番65-7994-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする