ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69211968 品番VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド

仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485 アズワン品番65-7985-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする