土牛
土牛の 腰袋/工具差し/携帯ケース
土牛の 工具差し
土牛の ハンマー用 工具差し
ステンレスぶらぶらフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
木柄仮枠鎚/グラス柄仮枠鎚など
注文コード
69212036
品番
2762
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単脱着を実現した仮枠鎚用ハンマーフック!
落下防止コード取付穴付き。
60mm幅ベルト用。
コードが邪魔にならず、抜き差しスムーズ。
フック部分が前後左右に揺れ、自由度UP!
用途
仮枠鎚用のハンマーフック。
適合
木柄仮枠鎚/グラス柄仮枠鎚など
寸法(mm)
(フック間)28
全長(mm)
約150
質量(g)
約100
フック径(mm)
40
注意
※ご使用いただけるのはメーカー製品に限ります。
※適合商品に記載がない商品につきましては、サイズをご確認の上お買い求めください。