2749 伸縮式 レンコン玉打診棒 土牛 69212158 2749 伸縮式 レンコン玉打診棒 土牛 69212158 2749 伸縮式 レンコン玉打診棒 土牛 69212158

伸縮式 レンコン玉打診棒

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69212158 品番 2749
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

前後にタテ回転・左右にヨコ回転で使用可能!
ロック式シャフトなので押しても縮まない!
伸縮式だからコンパクトに縮めて持ち運びラクラク!
前後左右に振って天井や床面などの点検に使用可能!

種類点検ハンマー/テストハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)660〜2070 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)約340 用途前後に振って床や天井などの点検に。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69212142
2022-11-14
用途:
外壁の浮きなどの検査
有限会社紀章企画 様 (建設業・工事業)

公共の職員の方が使っているのをみて購入しました感度がすごく良くて使いやすく満足しています

対象商品:
69212158
2019-02-15
用途:
床版下面のコンクリート浮き調査
建設業・工事業

コンクリート面の叩き点検で、点検ハンマーでは届かない箇所の確認に使用しています。伸縮性があり使用しない時も邪魔にならないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする