目盛付コンクリート点検ハンマー 1/4P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69212203 品番 2759
参考基準価格(税別)¥8,940 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

【目盛付きハンマーが現場での作業を効率化!】
目盛でクラックの大きさや補修材注入穴のピッチを簡易測定可能!
撮影現場で、大きさの指標として写真に入れて撮影することが可能!
用途に応じた長さをラインナップ。

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)1030 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)約345 用途現場での点検業に。また、目盛での簡易測定が可能。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:439

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする