ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69212720 品番VZWF-L-M22C-G2-500-V-2AP4-6-R1
参考基準価格(税別)¥467,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

Festo ソレノイドバルブ VZWF - L - M22C-G2 - 500-2AP4-6-R1 力パイロット作動、G2 ″ 接続。これは標準製品バージョンで、2/2 方バルブ、常時閉バルブである。バルブダイアフラムを強制的に持ち上げます。これは、冷却システムや充填システム、真空システム、液体ガスシステム、ボトリングシステムなどの閉鎖的な用途に適しています。設計構造:( ダイアフラムバルブ 強制) 作動タイプ:電気的 シーリング原理:ソフト 組み立て位置:マグネット式スタンド 取り付けタイプ:ライン取り付け

仕様●メーカーシリーズ:VZWF - L - M22C-G2 - 500V - 2AP4-6-R1●機能:2/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7999 アズワン品番65-7978-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする