12 AT5 / 500 タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン Optibelt 69213009

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 12mm 長さ 500mm 歯数 100 ピッチ 5mm ポリウレタン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213009品番12 AT5 / 500
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

OPTIBELT の性能の成形ポリウレタンタイミングベルトは、標準のウレタンベルトよりも優れた性能を発揮するように開発されています。さまざまな用途に対応可能。広い動作温度範囲: -20 → 176 ° F 。歯数は 100 個。幅は 12 mm です。使用温度範囲: -30 → +80℃ 優れた耐油性及び耐薬品性 メンテナンスフリー

仕様●長さ:500mm●幅:12mm●ピッチ:5mm●歯の数:100●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0108アズワン品番65-7890-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする