※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
タイミングベルト 幅 12mm 長さ 720mm 歯数 90 ピッチ 8mm ポリウレタン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69213079
品番
720 8MDC 12
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
●長さ:720mm●幅:12mm●ピッチ:8mm●歯の数:90●材質:ポリウレタン●コード番号:231-2087
アズワン品番
65-7916-38
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方