長沢製作所
古代 サムラッチ取替錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
69213095
品番
924504BS60 DT30-40
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥35,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥33,980
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛合金、アルミ
付属品
キー4本付
仕様
使用錠:TU-60錠
種別
ワンロック
タイプ
錠/G-15ディンプルシリンダー
仕上
GB
適合扉厚(mm)
30~40
バックセット
60mm