150 S8M 1120 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 69213097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 1120mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213097品番150 S8M 1120
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1120 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 150 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1120mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0318アズワン品番65-7875-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする