150 S8M 920 タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 69213219

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 15mm 長さ 920mm 歯数 115 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213219品番150 S8M 920
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 920 mm です。高さ 5.4 mm です。歯数は 115 です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:920mm●幅:15mm●ピッチ:8mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0342アズワン品番65-7878-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする