曜日別特売
P付-VFF 0.75SQ-3m ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHD 69213278

ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付

(22件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(m)3
定格電流(A)7
内容量1本注文コード69213278品番P付-VFF 0.75SQ-3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
全長(m)3定格電流(A)7導体外径(Φmm)1.1導体公称断面積(mm2)0.75種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プラグと反対側は切りっ放しになっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 自作や修理に使う
その他業種

真空管アンプの自作を楽しんでいます。電源コードにこれを使うことで自作品の『だささ』が一変します。無線機やアンプの修理にしても電源コードを変えただけでかなり良くなり、触るときも気持ちが良いです。以前は大阪ですので日本橋に行った時、部品取り扱い店で数本まとめて買っていましたが、今はモノタロウさんにお世話になっています、平行ビニール線とACプラグで作るのも良いですが、1KW以上でない限りこちらの方が数倍自作や修理がうまくまとめられます。

1が参考にしています
2025-08-23
用途: 卓上の照明機器のコード修繕
電気・ガス・熱供給・水道業

配線断線の為、取り寄せました。
探しに歩くより、他の物もセットでモノタロウで発注する方が手間も無く安上がりでした。

対象商品 : 69213262
2024-06-26
用途: 短かった
製造業

端数合わせに購入したんですが、いざ使おうと思ったら短かった。2mではなく余裕を持って3mにすれば良かったと後悔。
使い勝手はいいです。0.75sqと細いですし取り回しや加工も楽です。

対象商品 : 60931525
2024-06-15
用途: 屋外回転灯の延長に使用。
川本商店卸売・小売業

配線接続部は絶縁ビニールでしっかり止めて使用しています。
毎日使用していますが問題ありません。

対象商品 : 69213262
2023-10-11
用途: 使いやすい
その他業種

コスパがよく、入れ替え用途としては使いやすい。ケーブルが細いので高出力機器には向かないと思います。

対象商品 : 69213262
2021-11-26
用途: 劣化した電源コードの交換
株式会社インターナショナル電子

良い点:丈夫で交換用として全く問題ありません。
悪い点:特にありませんが、コード線がくしゃくしゃなのが気になる程度です。

対象商品 : 60931516
2022-06-17
用途: 工作
その他業種

ちょうど良い長さで強度もあります。迅速な発送でとても助かりました。

対象商品 : 58768227
2022-03-04
用途: シーケンサのAC100V入力

アースの無い場所への設置だったので、平型コードで十分でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電源コード/コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする