330 H 075 タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム Optibelt 69213325

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 19.05mm 長さ 838mm 歯数 66 ピッチ 12.7mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69213325品番330 H 075
参考基準価格(税別)¥5,080販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

OPTIBELT ZR シリーズの H プロファイル両面タイミングベルト TOP レイヤは、柔軟で高品質のクロロプレン化合物、ガラス繊維製の非常に柔軟なテンションコード、耐摩耗性保護生地で構成されています。歯は、せん断力と耐摩耗性のゴム化合物でできており、ベルトバックとユニットを形成します。オイル、熱および冷たい抵抗のある特定のレベルは ZR のタイミングベルトの標準的な特徴である。幅広い性能範囲 低ベアリング負荷 高いレベルの柔軟性 使用温度範囲: -30 → +100 ℃

仕様●長さ:838mm●幅:19.05mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:66●材質:ゴム●コード番号:217-1477アズワン品番65-7878-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする