※サンプル画像 (商品はSなります)
天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 背抜き手袋
天牛(富士手袋工業)の 天然ゴム 背抜き手袋
ブレリス ビエントブルー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
69213348
品番
9600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
未体験の快適さ!優れた吸水速乾性能を持つ素材「COOL PASS」を使用。手袋内部を快適に保ちます。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7.4
手の平幅(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
16.5
材質
ポリエステル
色
ビエントブルー
材質(すべり止め)
発泡天然ゴム
ゲージ数
13
機能
吸水速乾性
入数(双)
1