※サンプル画像 (商品はLなります)

9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366 9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366 9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366 9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366 9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366 9600 ブレリス ビエントブルー 天牛(富士手袋工業) 69213366

ブレリス ビエントブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 69213366 品番 9600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

未体験の快適さ!優れた吸水速乾性能を持つ素材「COOL PASS」を使用。手袋内部を快適に保ちます。

サイズL 全長(cm)24 中指長(cm)8.4 手の平幅(cm)9.5 手のひらまわり(cm)19 材質ポリエステル ビエントブルー 材質(すべり止め)発泡天然ゴム ゲージ数13 機能吸水速乾性 入数(双)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする