S-15L 1.3W ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213427 S-15L 1.3W ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213427 S-15L 1.3W ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213427 S-15L 1.3W ソーラー式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 69213427

1.3W ソーラー式LEDセンサーライト

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69213427 品番S-15L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

照射方向・取り付け自由自在 広い範囲を照らせる
コンセントがない場所に設置でき昼は蓄電、夜は照明・防犯に
赤色灯24時間警戒

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×156×135 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)135×88×156 用途コーナー・玄関、車庫、天井付けなど 付属品プラスチック製プラグ×4、取付けネジ(本体用)×2、取付けネジ(パネル用)×2 質量(g)約280(取付け部品、充電池除く) 切替方式なし(夜の暗いときだけ点灯) コード長さ(m)5(ソーラーパネル) 全光束(Lm)約110 バッテリーニッケル水素電池(1.2V-1000mAh×3本) 最大角度範囲(°)約140(探地水平) 取付け方法ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式) 設置方式ネジ取付、市販バンド取付、クランプ取付(別売、通常Lボルト1本式) 設置場所屋内、屋外用(防雨タイプ IP44) LED寿命(時間)40000 最大延長(m)(検地範囲)約6 点灯時間約10秒(固定) 点灯回数満充電時:600( 1日平均:160、冬:100) 電球の種類LED
注意
※防雨型なので防水ではありません。水中・暴風での使用はしないでください。
※LED寿命は光束が70%まで低下するまでの時間です。表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※本体は大量の水がかかる場所に使用しないでください。
※屋内・屋外に関係なく斜め向き、下向き、逆さまに取り付けないでください。
※引火性溶剤は使わないでください。
※燃えやすいものの近くに取付けないでください。
※電波を出す器具の近くには取付けないでください。
※モーターや磁場を発生させる装置の近くに置かないでください。

商品説明動画

【1.3Wフリーアーム式LEDソーラーセンサーライト】S-15L/S-25L_2
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69213418
2021-01-19
用途:
備品

階段上の照明として購入しました。取り付け部品が別売りになっているのを見落としたので
サイトで購入手続きをしようとしたところ取扱い終了とは如何でしょうか。
汎用部品の紹介等をサイトに乗せて頂けると助かるのですが。
商品は全く問題なくとても良いので残念です。

対象商品:
69213418
2020-12-02
用途:
防犯用に購入
サービス業

女性でも簡単に取り付けれました。
ソーラーで電源のない場所でも取り付け可能です。
センサーの感度も思ったより良く、電灯も明るいです

1人が参考にしています
対象商品:
69213418
2020-09-04
用途:
倉庫前の照明
農・林・水産業

思ったより明るい。
感知での照明時間がもう少し長ければよかったです。

対象商品:
69213418
2020-04-17
用途:
エントランスに
医療・福祉・介護関連業

電気工事不要でしかも壁に穴を開ける事なく配管につけらるソーラーLEDなんて画期的!
防犯でつけました。センサーも反応が良いし、LEDは明るいしライトの向きも変えられるし、最高。おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする