ピータッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69213542 品番PT-P700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」

電源
ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A
市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))
[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24 付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001) 質量(g)約710 (乾電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143 最大消費電力(W)約15 解像度180dpi 動作温湿度範囲10℃〜35℃/20%〜80%(結露なきこと) 印字速度最高30mm/秒 オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分 最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 印刷方式熱転写方式 ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量 インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル) RoHS指令(10物質対応)対応 専用ソフトラスタグラフィック カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。 最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:354

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69213542
2022-06-20
用途:
ラベル作成
教育・研究機関

ラベルを作成するソフトがもう少し使いやすいとありがたい。また、ラベル作成時、ロスとなるラベル量が多すぎる。同じものを複数枚作成するときと同じくらいのロスですめばいいのだが、これではすぐにテープがなくなってしまう。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする