電源
ACアダプター(AD-E001) 入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A
市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
Li-ion充電池(BA-E001)(別売)DC7.2V 1850mAh
対応OS
[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R) 7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R) 8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))
[Mac]Mac OS X v10.7.5(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
解像度
180dpi×180dpi(「標準」印刷)
180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
インターフェイス
[USB]USB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
[無線LAN(Wi-Fi)]IEEE802.11b/g/n(インフラストラクチャモード[b/g/n] / アドホックモード[b])
■認証方式(暗号化方式)※アドホックモード時:オープンシステム(なし/WEP)
■認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時:オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、共通キー認証(WEP)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES/AES)、WPA2-PSK(AES)、LEAP(CKIP)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES)
[NFC]JISX6319-4 および ISO/IEC14443 TypeB準拠
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本(24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、USBケーブル(A-ミニB 1.0m)、ACアダプター(AD-E001)※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。※プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor 5.2)などを使用するには、インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
質量(g)約800(Li-ion充電池、電池除く)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約16
動作温湿度範囲10℃〜35℃/20%〜80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「標準」印刷) 最高15mm/秒(ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字使用時:「高解像度」印刷)
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分、Li-ion充電池使用時:操作終了後 約30分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、 9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.7以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
アズワン品番64-3782-57
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッター/ハーフカッター):フルカッター 約2万カット、ハーフカッター 約1万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)6(6の位置でのフルカットはできません。フルカットでの最小間隔は24.5です) ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度の余白が発生します。この余白は、フルカットによる切り落とし、ハーフカットによるスリット入れ、カットなしが選択できます。