食品表示用ラベル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69213612 品番DK-1220
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
文字色 適合機種QL-800、QL-820NWB、QL-720NW、QL-650TD、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550 枚数620 用紙感熱紙 ラベルサイズ(mm)39×48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-19
用途:
食品外装袋への一括表示
製造業

粘着力がつよく印字品質ももんだいありません。やわらかいビニール袋へもしっかり貼れます。

2人が参考にしています
2024-12-03
用途:
食品表示として使用
ピュアキンコードー 様 (卸売・小売業)

プリンターに収まりも良く、色も非常にきれい刷れるし紙質もかなり良い、次回もこのラベルを使用していきたいと思います

対象商品:
69213612
2023-04-25
用途:
加工食品表示
農・林・水産業

注文後迅速に発送していただき助かりました。様々な規格があり便利です。

対象商品:
69213612
2022-04-28
用途:
食品表示用ラベル作成
株式会社マイスターシャーレ 様 (卸売・小売業)

食品表示用ラベルに使っています。小さくて持ち運びやすく商品にも貼りやすいので使いやすくてリピートしています。

1人が参考にしています
対象商品:
69213612
2022-04-10
用途:
新調したラベルプリンター用

そのまま設置するだけですぐに使用でき、簡単でした。
粘着力もちょうどよく、きれいにはがすことが出来るので
包装紙に使ったりするので助かります。

対象商品:
69213612
2020-10-20
用途:
食品ラベルに
株式会社丸魚商店 様 (農・林・水産業)

簡単にセット出来て手軽に印字できる。インクもいらないし便利
価格がもう少し安ければ最高

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする