※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69213666品番1135 5M 25
参考基準価格(税別)¥7,740販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
OPTIBELT のタイミングベルトは、期待を上回るように設計及び製造されています。まず、ガラス繊維製のコードを使用して、必要な場所に効率的に電力を供給します。コードは逆巻きで、スムーズな非バイアス動作になっています。歯数は 227 です。それはクロロプレンから成っている。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー