brother(ブラザー)
brother(ブラザー)の 店舗運営用品
brother(ブラザー)の 値付け/タグ用品
brother(ブラザー)の 感熱・製品ラベルプリンター
長尺フィルムテープ(黄色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69213673
品番
DK-2606
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
62
テープ長さ(m)
15.24
文字色
黒
適合機種
QL-800、QL-820NWB、QL-650TD、QL-720NW、QL-700、QL-1050 TypeA、QL-580N、QL-550
色
黄
用紙
感熱紙
アズワン品番
64-3780-94
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合