ソケット 6角 6.35sq

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69213716 品番 6
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

二面幅S(mm)6 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)25 差込角(mm)6.35 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)9.3 寸法D2(mm)12 寸法l(mm)12.5 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケット 6角 6.35sq.
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-01
用途:
車の整備
ひだまりの樹 様 (サービス業)

10ミリのものを紛失してしまったため、購入しました。
十分使えるし、満足です。

対象商品:
69213743
2025-05-08
用途:
仕事用
安本内張シート店 様 (サービス業)

問題なく使ってます。あとは、長く使えるといいなと思ってます。

2025-04-25
用途:
車の修理
製造業

ホルダー付のセットの購入時に、セットに含まれていないサイズとして単品で購入しました

対象商品:
69213734
2025-05-07
用途:
仕事用
安本内張シート店 様 (サービス業)

なくしてしまった事もあり、代替え品として購入しました。
問題なく使ってます。

対象商品:
69213725
2025-03-29
用途:
仕事用
安本内張シート店 様 (サービス業)

以前使用していたモノと同等の商品で良かったです。長く使えるといいなと思ってます。

対象商品:
69213725
2024-05-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

カーブレーター整備に使用。問題なく使えます。加工前提なのでこれで十分です。

対象商品:
69213768
2024-02-18
用途:
刈払機刃の交換用
農・林・水産業

スライドT型ハンドルに付けて、専用工具として使います。使いやすいです。

対象商品:
69213743
2024-08-11
用途:
自転車整備
cozycycle 様

紛失したので購入
必要十分な精度と強度です。
安価なので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする