ソケット 6角 9.5sq

(220件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69213926 品番 22
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

二面幅S(mm)22 寸法L(mm)30 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 差込角(mm)9.5 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)29.7 寸法D2(mm)26 寸法l(mm)11.5 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 220
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69213838
2026-02-03
用途:
車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

対象商品:
69213865
2026-01-13
用途:
車の整備時に、特に大きなトルクで締め付ける時に使用
金融・保険業

目的通り、問題無く使用出来ます。高級工具の品質までの必要は無いと思いますので、価格が安く必要十分な商品だと考えます。

2025-11-13
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

汎用のソケットセットでは10mmからの物が多く、6、8mm等の手持ちがなく、必要となったサイズの単品買い足しができたのが便利だった。品質、精度については全く問題なく普通に使える。

2026-02-06
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

安いなりに肉厚が薄くてすぐに割れそうです。割れたら安いので再購入前提です。

2025-10-14
用途:
自動車整備

この価格でこのクオリティー十分です!
またなくしたら買います。

対象商品:
69213926
2025-05-25
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

見た目からしっかりとした作りで、実際に使ってみても精度が高く、安心感があります。ナットやボルトにもぴったりフィットし、作業中にズレることもありませんでした。耐久性もありそうなので、長く使えそうです。コストパフォーマンスも良く、非常に満足しています。

2025-08-09
用途:
車整備用
不動産業

舐めにくいので、安心して力を掛けられるので使い勝手が良い。もっと早く買っておくべき工具だった。

2025-03-29
用途:
ボルトの締結
合同会社プラネタリウムワークス 様 (サービス業)

ブランド品も良さもわかりますが、このような消耗品は、モノタロウさんの安価なものを使い、ヘタったら、どんどん新品に交換するもも良いなと思って、最近はモノタロウブランドばかり購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする