ソケット 6角 12.7sq

(253件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69213987 品番 14
販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボルト・ナットの角を傷めにくく舐めにくい6角タイプのソケットです。

二面幅S(mm)14 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)38 差込角(mm)12.7 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)20.5 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)19 穴角6角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 253
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
バイクメンテナンス

バイクのステムナットに使用、30mmと使用頻度の少ないものなので安価で評判のいいものをチョイスです。

対象商品:
69214127
2026-02-05
用途:
自動車整備
その他業種

軽自動車のハブナット取り外しに使用しました。問題なく使用できる商品です。

2026-01-23
用途:
バイク整備

外車のアクスルナット用に購入しました。あまり出番がないので値段で選びましたが品質も十分満足できる商品です。

2025-10-05
用途:
バイクのメンテナンス
卸売・小売業

バイクのステムベアリングを調整するために購入しました。
このようなサイズのものはここでしか使いませんし、バイクが変わればサイズも変わってきます。
1度しか使い道がないかもしれない物ですので、安価に購入できるのは本当にありがたいです。
いつもモノタロウには助けられています。ありがとうございます。

2025-11-13
用途:
ドライブシャフトのハブナット脱着

ドライブシャフトのハブナット脱着に大きいソケットが必要でした。
工具のソケットセットに無く、本商品を購入しました。安価で満足の
いく商品でした。永く使えそうです。

2026-01-20
用途:
機械の分解、組み立て
建設業・工事業

6角を探してました。安価でいいです。すぐに届きました。

対象商品:
69213962
2025-09-10
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

12角のソケットで舐めてしまった物を外す為に6角をを購入しました。
しっかりホールドされて無事に外せました。
やはり緩める時は6角の方が良いですね。

対象商品:
69213996
2025-11-10
用途:
トライアンフ タイガー1200のリヤホイール脱着
製造業

造りも精度も満足しました。この様な製品を安価にて提供していただき感謝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする