1200 8MHP 30 タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム Optibelt 69214016

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 30mm 長さ 1200mm 歯数 150 ピッチ 8mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69214016品番1200 8MHP 30
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトは、歯のピッチが 8 mm で、歯の長さが 150 mm です。長さは 1200 mm です。これは、最高の性能が求められる駆動用途向けに開発された性能動力伝達タイミングベルトです。 優れた構造の OMEGA HP は、標準的なタイミングベルトよりもはるかに優れた耐久性と性能特性を備えています。使用温度範囲: -30℃ → +100℃ メンテナンスフリー

仕様●長さ:1200mm●幅:30mm●ピッチ:8mm●歯の数:150●材質:ゴム●コード番号:217-0238アズワン品番65-7886-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする