ソケット 12角 9.5sq

(67件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69214145 品番 6
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。

二面幅S(mm)6 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)28 差込角(mm)9.5 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)9 寸法D2(mm)16.8 寸法l(mm)16 穴角12角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ソケット 12角 9.5sq.
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
□15mmのタップ用ハンドル代用

15mmスパナではすっぽ抜けてしまい勝手が悪い□15mmのタップを回すために対辺18mmを手配。若干遊びはあるものの、要に足りました。

手持ちの対辺17mm12角ソケットはギリギリ入らず、19mmは掛からず空転。
M30対応のタップハンドルは巨大な上、突然価格が高くなる。
四角用ソケットには15mmが無い。
簡易に回すにはスパナかモンキーしかない、というのは結構盲点でした。

2025-04-13
用途:
自動車パーツ交換
製造業

しっかりした作りで問題なく使用できた、見た目も良いです。

対象商品:
69214172
2024-03-07
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

なぜか10oのソケットがいつも紛失してしまうのですが、12角で使いやすく安価でとても助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
69214172
2024-07-04
用途:
自動車・バイクメンテナンス
有限会社なかの 様 (卸売・小売業)

現在使用中のソケットがかなり使い込んだためボルトナットに対してホールドがあまくなったので買え変えです。

対象商品:
69214242
2023-11-22
用途:
特殊工具の製作
ファニーカスタム&サービス 様

躊躇無く切り刻める値段が決め手となりました。トルク管理や精度がシビアな部分では無いので安いは正義ですw

対象商品:
69214154
2023-07-19
用途:
ボルト締め
株式会社ヒートテクノ 様

メーカー品と遜色なく、
安価に購入出来て
大満足です
12角なのでひかかりも良く助かります

対象商品:
69214224
2023-09-09
用途:
自宅のツールキャビネットに

9.5の12角は18ミリだけ持ってませんでした。
6角はあるのでで困ってませんでしたが、すべて揃えたくて。
これでコンプリートです。

サイズ表記はもっと見やすくしてほしいです。

対象商品:
69214172
2023-03-22
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プロペラシャフトの取り付けボルトが12角で、手持ちがメガネレンチしかなくやりづらかったのですがソケットレンチが使えるようになり楽になりそうです。今は6角が主流みたいで12角はあまり売ってないので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする