ソケット 12角 12.7sq

(93件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69214267 品番 8
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。

二面幅S(mm)8 寸法D1(mm)14 寸法D2(mm)22 寸法l(mm)19 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)38 差込角(mm)12.7 表面処理CHROME PLATED 穴角12角
注意
※用途以外では使用しないでください。
※在庫状況により随時( )内の寸法に変更になります。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:184

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 93
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
車のオイル交換(17mm)
製造業

17mmのは手持ちのトルクレンチの付属品があるんですが、6角なので新たに12角のを購入しました。狭い車体下部なので作業性がかなりよくなりました。

2025-05-31
用途:
タイヤ交換
製造業

これはディープソケットではありませんが、ホイールナットがショートタイプでですし、直径が26mmとアルミホイール用並みで、問題なく使えています。コスパ最高です。

2026-01-04
用途:
車の整備に使用
運輸・通信業

26mmサイズを購入しました。非常に安いのでどうかと思いましたがちゃんとしたソケットで問題ないと思いました。十分です。

2024-11-15
用途:
農業機械の修理
農・林・水産業

24mmという特殊サイズを購入。安価で必要十分です。

対象商品:
69214425
2024-11-09
用途:
オーバーホール
建設業・工事業

マスターシリンダー内のカップを取り外すのに使用。安くて助かります

対象商品:
69214276
2024-08-13
用途:
日曜大工
その他業種

ボルトをしっかりとらえて、インパクトドライバーを使っても問題ない

対象商品:
69214346
2024-05-31
用途:
セット品の補充

特に問題なく使用できています。
価格は手頃ですが品質は問題ないと思います。

対象商品:
69214425
2024-01-28
用途:
トラックのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

トラックのオイル交換時に使用しています
安くて品質も良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする