ソケット 12角 19sq

(47件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69214443 品番 24
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。

二面幅S(mm)24 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)51 差込角(mm)19 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)34 寸法D2(mm)36 寸法l(mm)28 穴角12角
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:185

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 47
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
クラッチシユーナットの取り外し

ソケット内側の面取りは高さ2mm位です。クラッチシューナットのような高さの低い薄いナットの場合、かかりが少し浅くなります。
大きいソケットは12角より6角の方が安心感があっていいと思います。

2025-03-23
用途:
洗濯機の分解清掃
運輸・通信業

日立製の縦型洗濯機の洗濯槽洗浄のため取り外しに使用しました。
差し込み角1/2があれば良かった。
ソケット全体にいえることですが内側のメッキが薄いため錆びやすいので改良されるとさらに良い製品になると思います。

2025-03-24
用途:
モノレールのメンテナンス
教育・研究機関

専用工具として常備する必要があり購入。これで安心して作業できる。

2025-04-04
用途:
洗濯槽の取り出し
サービス業

パナソニック製38mmにはきちんと合いましたが、ナットの固着がひどくて取り外すことができませんでした。モノは良い出来です。

2024-09-28
用途:
車の整備に
有限会社 ライナー 様

特に問題なく使用できました。
この価格は大変助かります。
次の出番はいつになるかわかりませんがDIYですのでこれで充分です。

2024-09-29
用途:
試作品に使用
製造業

耐久性は必要ないので、とりあえず使用するために購入。
安価でサイスも豊富で便利です。

対象商品:
69214477
2024-01-17
用途:
機械メンテナンス
合同会社吉善 様 (卸売・小売業)

安くて、使い勝手良く大変重宝させていただいてます。

対象商品:
69214468
2023-06-05
用途:
車のメンテナンス

ホイールハブのナットを外すのに購入しました。
DIYなので使用頻度も少なく耐久性は求めませんので、
品質は十分でコストパフォーマンスに優れたものだと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする