116 XL 031 タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム Optibelt 69214786

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 7.87mm 長さ 294.64mm 歯数 58 ピッチ 5.08mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69214786品番116 XL 031
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

OPTIBELT ZR タイミングベルトは、人工合成ゴム製ネオプレンコア、ガラス繊維コードでできており、耐摩耗性保護カバーを備えています。この組み合わせが設計されているため、このタイミングベルトは、極めて Durable 性能と効率的な動力の伝達を実現してい歯数は 58 です。長さは 294.64 mm です。高いレベルの柔軟性 メンテナンスフリー 使用温度範囲: -30℃ → +100℃

仕様●長さ:294.64mm●幅:7.87mm●ピッチ:5.08mm●歯の数:58●材質:ゴム●コード番号:217-0091アズワン品番65-7884-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする