ディープソケット 12角 9.5sq

(54件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69214793 品番 10
販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。
奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

二面幅S(mm)10 寸法D1(mm)14.7 寸法D2(mm)17 寸法l(mm)20 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)63 差込角(mm)9.5 表面処理CHROME PLATED 穴角12角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ディープソケット 12角 9.5sq.

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 54
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
バイク整備
自動車・二輪車・自転車関連業

モンキーのクランクケースカバーのボルト取り外しの為、購入。
ジェネレーター側のカバーを固定する3本のボルトの内中央下のボルトはカバーの位置によっては工具が入らない場合があるが、同製品はソケットの厚みも厚くはなく、問題なく使用できた。またロングサイズでカバーとの接触もなく上手くカバーを交わし作業を進めることが出来ました。

2026-03-20
用途:
機械メンテナンス
建設業・工事業

トラクターセルモーター取外し、取付けに使用。ラチェットハンドルと組み合わせて使用しましたが、12画なので狭い作業スペースでも問題なく作業できました。一つ常備しておくととても便利です。

2025-08-04
用途:
車の自家整備に使用
tmynet 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前のソケットをどこかに置き忘れて失ったので購入しました
バッチリ使えてます

2025-02-17
用途:
ホイール脱着
医療・福祉・介護関連業

タイヤ交換時に使用
やっぱり6角に比べ12角の方が作業効率がよく、イライラが減りました。
ボルト穴が狭いタイプのホイールを買ってしまったので、ソケットを差し込む際にキズを付けてしまわないか心配でしたが、ソケットの肉厚が薄いおかげで助かりました

対象商品:
69214836
2025-03-29
用途:
自動車整備
製造業

趣味の自動車整備のために購入しましたが、問題なく使用でき値段も安いため満足です。

対象商品:
69214793
2024-01-28
用途:
自動車整備

整備工場では、ディープソケットが主かと思うが プライベートでは、普通長さのソケットを使用し、奥のボルトは、板ラチェットでなんとか切り抜けていたが、今回これが必要になり購入。 メッキの仕上げもよく こだわりの12角で作用性も良好でした。
名のとおったメーカー品ではなくとも個人使いには、最適。仕事使いでの耐久性は、不明。

対象商品:
69214784
2024-01-22
用途:
K6Aエンジンのオーバーホール

手持ちは6角のソケットだけだったので12角が必要になり購入しました。

対象商品:
69214818
2023-11-04
用途:
車の修理用
山口 様 (不動産業)

使用に問題はありませんが、結構、肉薄で耐久性はどうかな。今後のもちに期待しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする