1000 S14M 1400 タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム Optibelt 69214865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルト 幅 80mm 長さ 1400mm 歯数 100 ピッチ 14mm ゴム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69214865品番1000 S14M 1400
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

OPTIBELT タイミングベルトは、クロロプレン製です。幅は 1400 mm です。高さ 9.5 mm です。高品質 低メンテナンスベルト

仕様●長さ:1400mm●幅:80mm●ピッチ:14mm●歯の数:100●材質:ゴム●コード番号:217-0043アズワン品番65-7874-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする