ディープソケット 12角 12.7sq

(53件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69214872 品番 19
販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

12角のソケットですのでボルトに入れやすく作業性が良好です。奥まった部分のナットや突き出したボルトのナットの締め付け作業に便利です。

二面幅S(mm)19 用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。 材質クロムバナジウム鋼 寸法L(mm)77 差込角(mm)12.7 表面処理CHROME PLATED 寸法D1(mm)26 寸法D2(mm)23 寸法l(mm)36 穴角12角
注意
※用途以外では使用しないでください。

商品説明動画

ディープソケット 12角 12.7sq.
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:193

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
フィットGE8後期 ノックセンサー交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

27mmという使い道があまり無い工具ですが、ノックセンサー交換にはこのディープソケットが必要です。
12角でガッチリ回せました。グラつきもなく品質良好。

出番は限られますが、だからこそこの価格ぐらいの工具があるのが助かります。

2025-09-22
用途:
ハブロックナットの締付に
サービス業

こちらで買った0ハブロックナット大野ゴム工業(OHNO) / RN-101との相性が悪かったのか、1回の使用で山が削れてしまいました。

2025-08-09
用途:
車のメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすいです。工具を安く販売してくれるのは助かります。

2025-07-27
用途:
ホイールナット締め付け

期待以上に品質が良くガタつきが少ないので、長く使えそう。

対象商品:
69214872
2024-08-09
用途:
バイクの点検整備時
電気・ガス・熱供給・水道業

バイクの整備でボルトを外していたところ、1箇所のボルトがディープソケットが無く外せませんでした。早速ディープソケットを購入し使ってみたところ簡単に外せました。やはり道具で作業性が変わる事を実感しました。

対象商品:
69214872
2024-01-29
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

プロとして使用しています。ホイールナット締め時のみですが特に問題は出ていません 普通に使用できます。

対象商品:
69214872
2024-01-02
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車〜普通車までのホイールナット締め時のみ使用。規定トルクを守って締めるなら12角が便利だと思って使用しています。あとイムパクトのソケットの同サイズよりも薄くなりますよね。

対象商品:
69214872
2023-07-20
用途:
タイヤ交換

意外と肉厚が薄く、アルミホイルにも安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする