ヘキサゴンソケット 9.5sq

(163件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69215012 品番 4
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

二面幅S(mm)4 材質CR-V+S2 用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 寸法L(mm)48 差込角(mm)9.5 寸法A(mm)15 寸法D(mm)18 表面処理CHROME PLATED
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 163
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215037
2026-03-16
用途:
バイク整備
不動産業

フロントブレーキディスクプレートの脱着時、トルク管理をするため購入しました。なんといってもコスパが最高です。品質的にも何も問題ありませんでした。
大満足です。

2026-01-21
用途:
安価ですが、物は良いです。
その他業種

バイク等の整備に使用していますが、安価でも見た目など価格以上で強度も有り十分使える商品ですね。

対象商品:
69215012
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンスに使用
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品:
69215028
2026-01-19
用途:
バイクのメンテナンス
不動産業

強度も有り使い易かった。汎用なので所持している工具との組み合わせも問題なかったです。

対象商品:
69215028
2025-12-23
用途:
自転車のオプション品を外す
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

傘立てのオプション品を外すのに使用しました。えらく固く締め込んでいたのでL型のレンチでは外せなくて困っていました。これなら一発で回りました。

2025-08-04
用途:
オートバイの修理
北総軽貨 様 (運輸・通信業)

ディスクブレーキのローターを外すために使いました。
M8サイズのボルトでかなりのトルクでしまっていましたが破損することなく緩めることができました。6か所ゆるめましたが工具に変形などなく満足に使えました。

対象商品:
69215028
2025-10-04
用途:
自動車のメンテナンス
製造業

トルクレンチで締付けトルクの管理をしたいボルトがあり購入。十分役立ちました!

2025-06-21
用途:
機械組立に使用している。
丸山設計 様

自動機組立時に使用している。サイズ切替が楽にできて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする