ヘキサゴンソケット 12.7sq

(57件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69215098 品番 5
販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

T型レンチやラチェットハンドルなどに組み合わせることにより六角穴付きボルトに締付けがすばやく行えます。

二面幅S(mm)5 用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業に 材質CR-V+S2 寸法L(mm)55 差込角(mm)12.7 寸法A(mm)17 寸法D(mm)22 表面処理CHROME PLATED
注意
※用途以外では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-04
用途:
メンテナンス

バイク整備に使用、12mmと使用頻度の少ないものなので、安価で評判のいいものをと、チョイス。まったく問題ありません、使用感も良かったです。

対象商品:
69215125
2026-03-16
用途:
ホンダ車ステアリング交換

GB7フリードの純正ステアリング交換に使用し問題無く使えてます

対象商品:
69215134
2024-06-16
用途:
バイクのメンテナンス

カワサキ車のフロントアクスルの取り外しに使用しました。結構トルクがかかる部分でしたが、問題なく使えました。安価ですがしっかりとした製品です。この価格なら全サイズそろえても良いかと思います。

2025-01-12
用途:
自動車整備
本田あつし事務所 様 (不動産業)

とあるサイズだけがどうしても欲しかった&出番もないので安価なものが欲しかったので助かりました。

対象商品:
69215116
2023-08-28
用途:
自転車
製造業

モノタロウの450mmスピンナハンドルに取り付けて使用。
問題無く使えた。

対象商品:
69215143
2023-05-17
用途:
機械のメンテナンス
ライフサービス・コバヤシ 様 (その他業種)

普段使わないサイズのため、低価で取りあえず使えれば良いと思い購入しましたが、価格以上の耐久性を備えた製品です。

対象商品:
69215152
2023-02-25
用途:
タキゲン(TAKIGEN) スプリングアップのネジ栓用

通常は使うサイズでは有りませんが、タキゲン(TAKIGEN)のスプリングアップのネジ栓の脱着に使用しました。何ら問題なく使えました。

対象商品:
69215116
2023-04-01
用途:
作業板の取り付け用

ラチェットで使用したいので、購入しました。良いのではないでしょうか

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする