スライドハンドル T型

(62件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69215213 品番 12.7
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。

差込角(mm)12.7 寸法L(mm)250 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)365 寸法H(mm)41.5 寸法D(mm)6.3 表面処理CHROME PLATED 用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
注意
※用途以外のご使用はお止めください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、5人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 62
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215204
2025-09-26
用途:
プラグレンチ用に使用
農・林・水産業

ブラグ交換用のソケットだけで使うので、短いものを探していた。
差込み部分がスライドするので、狭いところでは、真ん中あたりにして使えて便利。ただし、カッチリ止まってはいないので、スピンナー代わりかな。
ハンドルは短いのに太さはあるのでずっしり。
ちなみに、9.5o差込角のハンドル径は10o位ある。
製品説明の記載があっているのか、納品物があっているのかはMonotaROの謎だ、、、!

対象商品:
69215204
2025-11-23
用途:
車載工具
相沢工房 様 (製造業)

バイクの車載工具として使用しました。
便利だし、場所取らないから良いと思う。

対象商品:
69215204
2025-11-07
用途:
自動車整備
サービス業

延長して使いたい時に重宝しております。
てこの原理で力が入るので便利ですね。

対象商品:
69215204
2025-12-24
用途:
車両メンテ
農・林・水産業

リーズナブルなので少し心配でしたが、価格以上の質感と使用感でした。

2024-12-05
用途:
自動車整備

質感もよく、ハンドルバーのスライドも適度なタイト感で安心して使えます。

対象商品:
69215195
2024-09-08
用途:
バイク整備
運輸・通信業

小ぶりで取り回しがしやすい。価格も安いので買いやすくて良い。

2024-11-15
用途:
ラチェットレンチが入りにくい隙間のナット回し
サービス業

ラディエタ−付近の配管を外さずに無理なく硬いナットを回せるようになって楽ですよ。

対象商品:
69215195
2024-04-28
用途:
エンジンルーム整備
あい治療院 様 (医療・福祉・介護関連業)

たぺっとかばーには1/4
プラグ交換には3/8
私にはラチェットハンドルよりもこっちの方が垂直圧がかけやすいので
結果として作業効率がアップします。
ナメたら最悪ですからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする