150(6.35) エクステンションバー モノタロウ 69215256 150(6.35) エクステンションバー モノタロウ 69215256 150(6.35) エクステンションバー モノタロウ 69215256 150(6.35) エクステンションバー モノタロウ 69215256 150(6.35) エクステンションバー モノタロウ 69215256

エクステンションバー

(365件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69215256 品番 150(6.35)
販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。

差込角(mm)6.35 寸法L(mm)150 表面処理CHROME PLATED 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)65 寸法D(mm)12.5 用途自動車、バイク整備等に
注意
※本来の使用目的以外には使用しないでください。
※ハンマーとして叩いて衝撃を加えないでください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※非絶縁工具のため感電にはご注意ください。
※ソケットのサイズに合ったものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:198

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 365
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215265
2026-03-12
用途:
締め付け
製造業

ヘックスビットソケットに取り付けて使用する際、ラチェットから外して手で回す時にちょうどいい長さでした。
エンジンルームなど狭くて深いところをイジる際に長いものがあると便利なので、250タイプも購入しようかと検討中です。

2026-03-09
用途:
車整備
建設業・工事業

今回は16mm、18mmのボルトを使用している部品の脱着に12.7のソケット等揃えたので、エクステンションバーも12.7にあわせました。力の伝わり方がダイレクトで安心して使用できます。安いモノタローブランド商品の提供ありがとうございます。やすかろう悪かろうは一切なく安心して使用できます。

対象商品:
85440198
2026-02-23
用途:
バイク整備
不動産業

バイクのフロントフォークOH時、シリンダコンプリートという部品を固定し、
取り付けボルトを緩める際の供回りを防ぐためのツールとして、19mmのヘキサゴンソケットといっしょに購入しました。思ったような役割をしてくれて、高い
メーカー純正の専用工具を購入せずにすみました。

2026-02-20
用途:
車の整備時にいろいろな場面で必要です♪
自動車・二輪車・自転車関連業

特にプラグ交換をしていますと車種によりプラグまでの
距離が違うのでいろいろな長さのエクステンションを組み合わせて
使用してます。
こちらの製品は嵌合もしっかりしていて信頼できます。

対象商品:
85440164
2026-01-07
用途:
F5Aエンジンのプラグ取外しに使用
農・林・水産業

手持ちのレンチ&エクステンションでは、レンチ&プラグが取り出せず(ゆるみしろが、キツキツ)・・
無事に外す事が出来ました。

2026-01-06
用途:
トルクレンチへの接続
製造業

12.7のトルクレンチに接続して使用。長さもいろいろあって、使用環境に合わせて選べるのが良い。つくりもしっかりしている。

2025-12-27
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

狭くて奥まったボルトにアクセスする為に購入、1/4サイズの短い物を探していたので助かりました。55mmで価格も安く品質も問題ないです。

2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

しっかりとした作りで接続部のガタも無く安心して使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする