19H150 タイミングベルトプーリー 19歯 12.5mmピッチ ボア34mm Optibelt 69215294

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 19歯 12.5mmピッチ ボア34mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69215294品番19H150
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
仕様●歯の数:19●ピッチ:12.5mm●ボア:34mm●材質:スチール●コード番号:236-5466アズワン品番65-7854-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする