サイズ30のボックスレンチに、ジャストフィット!
軽自動車リアドラムブレーキのメンテナンスが
格安で完了しました。
ホイールナットを二面幅21ミリから17ミリの品に交換したので、車載のホイールナットが使えなくなりました。通常は変換アダプタを追加で載せておくものですが、今回は17ミリのホイールソケットに加えてこのオフセットハンドルを選択しました。この商品は短くてあまり力が入りませんが、あくまでも緊急用と考えればこれほどコンパクトなハンドルは他にありません。さらに差し込みが1/2インチの車載ジャッキソケットを加えればジャッキハンドルも省略できます。
トラクターの爪の交換に使用
専用工具は7,000円ほどしますが、私にはこれで十分役立ちます。