20-2 16 T2,5 タイミングベルトプーリー 20歯 2.5mmピッチ ボア6mm Optibelt 69215328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 20歯 2.5mmピッチ ボア6mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69215328品番20-2 16 T2,5
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:2.5mm●ベルト幅に合わせる:4 mm, 6 mm●ボア:6mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-2789アズワン品番65-7870-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする