20-221AT5 タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm Optibelt 69215355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 20歯 5mmピッチ ボア14mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5467注文コード69215355品番20-221AT5
参考基準価格(税別)¥1,630販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:5mm●ベルト幅に合わせる:10mm●ボア:14mm●材質:アルミニウム●コード番号:236-5467アズワン品番65-7854-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする