ストレッチマスク 日本製

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード69215414 品番EF-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,650

息モレ防止フィルムがマスク上部からの息モレを抑え、眼鏡の曇りを軽減します。

形状プリーツ型 ホワイト 構造3層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 種別簡易マスク 吸気抵抗(Pa)<3.3 粒子捕集効率(%)>87.0 生産国日本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
69215414 EF-K 60320831 EF-K クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止) クラレ クラフィットマスク EF-K (3層/プリーツ/耳掛け/メガネ曇り防止) クラレ 1箱(50枚) 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215414
2024-08-23
用途:
日常生活、日常作業での使用
製造業

息モレ防止フィルムのアイデアには感心します。作業していてもほぼ曇りなし、ありがたいです。

対象商品:
69215414
2024-02-04
用途:
環境変化作業
株式会社東阪航空サービス 様 (サービス業)

国産で安心鼻の合わせもよいですがメガネが曇らないと書いてありましたが
曇ります

対象商品:
69215414
2022-03-24
用途:
機械のメンテ等日常作業での使用
有限会社うづま機械 様

保護眼鏡が曇らなくて非常に良い。リピート注文しています。

2人が参考にしています
対象商品:
69215414
2021-10-18
用途:
日常
建設業・工事業

少し薄い感じはしますが、ワイヤー、フィット感は今まで使ったマスクの中で一番いいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする